Motion
MJ1.1/4NRJ
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.2500 po, DI 3.1250 po, largeur 0.8750 po, ouvert, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI01630383
N° MFRMJ1.1/4NRJ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.2500 po, DI 3.1250 po, largeur 0.8750 po, ouvert, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI01630383
N° MFRMJ1.1/4NRJ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1250 po
  • Global Largeur  
    0.8750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    MJ1.1/4NRJ
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le MJ1.1/4NRJ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.2500 po avec un diamètre extérieur de 3.1250 po et une largeur de 0.8750 po, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MJ1.1/4NRJ
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    747023090938

Aperçu

Description du fabricant
MJ1.1/4NRJ