Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.3700 po
- Extérieur Diamètre6.2500 po
- Largeur totale1.9350 po
- Poids4.938 lb
Détails
- Détails supplémentairesORB64SA - Roulement lisse sphérique RBC - Non scellé - Bague extérieure - Alésage 4.37 po x 6.25 po DE x 1.935 po Largeur
- ApplicationGrues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
- Matériau du roulement52106 Acier de qualité des roulements
- Revêtement de finitionDisulfure de molydbénum
- Type de lubrificationTrou/grille de lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400003753
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- Type de sonnerie extérieurePlat avec rainure en anneau
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- SérieORB
- Type de roulementAnneau extérieur
- CUP_NON637400003753
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la documentation
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation