Motion
60AA1 LIAISON DE ROULEAU

TSUBAKI (UST)
60AA1 ROLLER LINK

Maillon de rouleau de fixation - Pas de 60 / 3/4 po, fixation AA-1, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI01631031
N° MFR60AA1 ROLLER LINK
Prix22.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
60AA1 ROLLER LINK

Maillon de rouleau de fixation - Pas de 60 / 3/4 po, fixation AA-1, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI01631031
N° MFR60AA1 ROLLER LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.087 po
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.469 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    1.110 po
  • Rouleau centre à centre du trou
    0.750 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    AA-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    AA-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039194084

Aperçu

Description du fabricant
60 AA-1 LIEN ROULEAU