Motion
P288M50

TB WOODS
P288M50

Pignon Synchronous Plus, 50 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, douille MPB, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI01631383
N° MFRP288M50
Prix318.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
P288M50

Pignon Synchronous Plus, 50 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, douille MPB, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI01631383
N° MFRP288M50
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
Prix318.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Largeur de la face
    2.38 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.75 po
  • Pour la largeur de la courroie
    50 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.13 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Pas
    8 mm
  • Diamètre du pas
    2.807 po
  • Poids
    3.70 lb

Détails

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Série de coussinets
    MPB
  • Numéro CUP du fabricant
    698672580786
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    28
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672580786

Aperçu

Description du fabricant
P28-8M50 X 3/4 AVEC K&SS - REBORE