Motion
F4BRP 208-SRB-CR

SKF
F4BRP 208-SRB-CR

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-1/2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, collet concentrique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01633429
N° MFRF4BRP 208-SRB-CR
Prix906.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4BRP 208-SRB-CR

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-1/2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, collet concentrique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01633429
N° MFRF4BRP 208-SRB-CR
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
Prix906.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Poids
    13.45 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316579138840

Aperçu

Description du fabricant
F4BRP REPL 208-SRB-CRE 2.1/2 N