Motion
8065 X 4 7/16-NK

DODGE
8065 X 4 7/16-NK

Bague de verrouillage conique - série 8065 , 4.9375 po de diamètre, 1 x 1/2 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01633650
N° MFR8065 X 4 7/16-NK
Prix2,449.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
8065 X 4 7/16-NK

Bague de verrouillage conique - série 8065 , 4.9375 po de diamètre, 1 x 1/2 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01633650
N° MFR8065 X 4 7/16-NK
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
Prix2,449.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    11.2500 po
  • Longueur du baril
    6.5000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    4.9375 po
  • Taille de la bague
    8065
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.5000 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    17.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    17.5000 po
  • Longueur de vis
    3-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-1/4 po
  • Alésage fini stocké
    4.4375 po
  • Poids
    133.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception facile à mettre et à enlever
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    117502
  • Numéro CUP du fabricant
    782475094240
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Couple de serrage des vis
    7820 po
  • Capacité de couple
    456000 po
  • CUP_NON
    782475094240
  • Couple de la clé
    7820 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
8065 4-15/16 BAGUE TL 117502