Motion
PME45
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 45 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI01633711
N° MFRPME45
Prix324.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 45 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI01633711
N° MFRPME45

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix324.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    130 mm
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    155 mm
  • Poids
    4.94 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Roulement de rechange
    GRAE45NPPB
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    PME
  • Normes respectées
    ASTM A48 Classe 30
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4012802804287

Aperçu

Description du fabricant
PME45-XL BRIDE PILOTE BRG