Motion
NCDGKLN32-0600-B54L

SMC CORP OF AMERICA
NCDGKLN32-0600-B54L

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI01634357
N° MFRNCDGKLN32-0600-B54L
Prix158.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGKLN32-0600-B54L

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI01634357
N° MFRNCDGKLN32-0600-B54L
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
Prix158.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    6 po

Détails

  • Changement automatique
    Reed, Gen. Purpose, 2 Fil
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de pied axial
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style de pied axial
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Type de tige
    Tige unique - Non rotative
  • Série
    NCG
  • Type
    Non rotatif

Aperçu

Description du fabricant
NCDGKLN32-0600-B54L CYLINDRE
  • Cylindre non rotatif haute vitesse/précision
  • Précision non rotative : 1° ( ø20, ø25), 0.8° (ø32), 0.5° (ø40- ø63)
  • 8 styles de montage disponibles
  • 6 tailles d'alésage disponibles
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté