Motion
BG5407-18E PROTÈGE-COURROIE AVEC FREINS 0783769

FALK
BG5407-18E BELT GUARD W/BRKTS 0783769

Garde-courroie - Taille du réducteur 5407 , 61.5000 po de hauteur, 18.5000 po de largeur, 9.2500 po d’épaisseur, pour : 5407
N° D’ARTICLE MI01634656
N° MFRBG5407-18E BELT GUARD W/BRKTS 0783769
Prix1,876.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
BG5407-18E BELT GUARD W/BRKTS 0783769

Garde-courroie - Taille du réducteur 5407 , 61.5000 po de hauteur, 18.5000 po de largeur, 9.2500 po d’épaisseur, pour : 5407
N° D’ARTICLE MI01634656
N° MFRBG5407-18E BELT GUARD W/BRKTS 0783769
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
Prix1,876.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    5407
  • Max centre à centre Longueur  
    1065 mm
  • Diamètre maximal de la poulie entraînée
    380 mm
  • Diamètre maximal de l’arbre entraîné
    380 mm
  • Diamètre maximal de la poulie d’entraînement
    255 mm
  • Diamètre maximal de l’arbre d’entraînement
    255 mm
  • Centre min à centre Longueur  
    865 mm
  • Profondeur globale
    9.2500 po
  • Hauteur totale
    61.5000 po
  • Largeur totale
    18.5000 po
  • Poids
    165.60 lb

Détails

  • Comprend
    Support de montage
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Position de montage
    A6, B9, C12, D3
  • Type de produit
    Garde-courroie et pièces
  • Types de produits
    Protège-courroie
  • Série
    Quadrive
  • Normes respectées
    OSHA
  • CUP_NON
    782934096938

Aperçu

Description du fabricant
PROTÈGE-COURROIE BG5407-18E AVEC COUVERCLE BRKTS EXP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon