Motion
VVQ1000-51A-C4

SMC CORP OF AMERICA
VVQ1000-51A-C4

ENSEMBLE DE RACCORDEMENT
N° D’ARTICLE MI01634989
N° MFRVVQ1000-51A-C4
Prix4.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VVQ1000-51A-C4

ENSEMBLE DE RACCORDEMENT
N° D’ARTICLE MI01634989
N° MFRVVQ1000-51A-C4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    4 mm

Détails

  • Pays d’origine
    SG
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    VQ
  • Norme de filetage
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
VVQ1000-51A-C4 RACCORD
  • Pour collecteurs de vanne série VQ1000/2000
  • Plusieurs options de connexion de tubulure

Les clients ont également acheté