Motion
4761825 BRAS DE COUPLE STANDARD TA04UJ

FALK
4761825 STD.TORQUE ARM ASSY TA04UJ

Bras de couple - Taille du réducteur 04U
N° D’ARTICLE MI01635025
N° MFR4761825 STD.TORQUE ARM ASSY TA04UJ
Prix690.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
4761825 STD.TORQUE ARM ASSY TA04UJ

Bras de couple - Taille du réducteur 04U
N° D’ARTICLE MI01635025
N° MFR4761825 STD.TORQUE ARM ASSY TA04UJ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix690.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    04U
  • Poids
    11.00 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Bras de couple
  • Détails supplémentaires
    Les trousses de base coulissante comprennent la quincaillerie de montage pour fixer l’entraînement par engrenages (ou la plaque de base, le cas échéant). Les trousses de base à glissière BBP sont destinées à être utilisées avec les entraînements à engrenages Planetgear montés sur des plaques de base standard.
  • Type de composant du bras
    Bras de couple
  • Type de produit
    Bras de couple du réducteur de vitesse
  • CUP_NON
    782934138164

Aperçu

Description du fabricant
TA04UJ BRAS DE COUPLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté