Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage2.1200 po
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Code de taille de raccord40
- Concentrateur Diamètre2.5600 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.3400 po
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Matériau du concentrateurFonte ductile
- Forme de moyeuTriangulaire
- Comprend(2) Vis de pression à 120°
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144390073
- SérieDeltaflex
- CUP_NON685144390073