Motion
NAG4907UU
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 35 mm
N° D’ARTICLE MI01635729
N° MFRNAG4907UU
Prix264.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 35 mm
N° D’ARTICLE MI01635729
N° MFRNAG4907UU
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
Votre prix264.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    28700 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAG4907UU
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Série
    NCG
  • Capacité de charge statique
    43800 N

Aperçu

Description du fabricant
NAG4907UU BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon