Motion
RS10BNPCL

TSUBAKI (UST)
RS10BNPCL

RS10B BRIT STD CNI PLT
N° D’ARTICLE MI01635834
N° MFRRS10BNPCL
Prix12.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS10BNPCL

RS10B BRIT STD CNI PLT
N° D’ARTICLE MI01635834
N° MFRRS10BNPCL
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
Prix12.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.250 po
  • Diamètre de la broche
    0.576 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.204 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    RS10B /5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
RS10B BRIT STD NIC PLT CON LINK (SC)