Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4.8750 po
- Taille du port1 NPT
Détails
- Capacité de la cuvette29 oz
- Options de bolMétal sans verre visuel
- Type de drainageManuel
- Valeur nominale du filtre0.03 μm
- Type de filtreSéparateur de brumes
- Débit d’air maximal185 pcm
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Norme de filetageNPT