Motion
10G-12MFFOR

GATES RUBBER CO
10G-12MFFOR

Raccord à sertir 710416165 - 5/8 po DI de tuyau, 7/8 ORFS
N° D’ARTICLE MI01636645
N° MFR10G-12MFFOR
Prix56.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10G-12MFFOR

Raccord à sertir 710416165 - 5/8 po DI de tuyau, 7/8 ORFS
N° D’ARTICLE MI01636645
N° MFR10G-12MFFOR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille/type de fin
    7/8 ORFS
  • Facteur de coupure du tuyau
    39.5 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.6260 po
  • Longueur totale
    77 mm
  • Angle de rotation
    0 °
  • Taille du filetage
    1-3/16–12
  • Taille de filetage 1
    1 3/16-12
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Série de tuyaux compatibles
    CM2T, G1, G1H, G2, G2H, G2L, G2XH, G3H, G4H, GMV, GTH, GTHX, J2AT, M-XP, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M500, M5K, M6K, MegaTech, RFS, RLA, TH18, TH18NC, TH7, TH7DL, TH7NC, TH7NCDL, TH8, TH8NC, TR500
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Nom abrégé de la connexion 2
    ORFS SAE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Homme
  • Type de fin 1
    MFFOR
  • Famille de raccords
    Sertissage à SAE ORFS
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Joint torique pour le visage
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    072053408584
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Nombre de ports
    2
  • Emplacement du joint torique
    Joint torique à face plate
  • Sexe portuaire
    femelle (port 1), mâle (port 2)
  • Type de joint
    Joint torique
  • Normes respectées
    ASTMB, SAE
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    072053408584

Aperçu

Description du fabricant
10G-12MFFOR RACCORDEMENT (NON EN VRAC)
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;