Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage7.5000 po
- Largeur de la base7-1/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre20.8750 à 23.6250 po
- Alésage Diamètre6-1/2 po
- Global Hauteur14.9375 po
- Global Longueur26.7500 po
- Largeur totale11.3750 po
- Poids260 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.1500 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale255000 lbf
- Capacité de charge statique radiale365000 lbf
- Roulement de rechange22236LB
- Type de jointTaconite
- Série6800
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327441029