Motion
L035 SOX 75/85DURO

LOVEJOY INC
L035 SOX 75/85DURO

68514410119 Manchon de couplage étoile et élément – Nitrile (Buna-N), étoile – centre fermé, manchon droit
N° D’ARTICLE MI01636732
N° MFRL035 SOX 75/85DURO
Prix4.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L035 SOX 75/85DURO

68514410119 Manchon de couplage étoile et élément – Nitrile (Buna-N), étoile – centre fermé, manchon droit
N° D’ARTICLE MI01636732
N° MFRL035 SOX 75/85DURO
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
Prix4.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    L035
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Diamètre extérieur
    0.630 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Duromètre d’élément
    80 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Nitrile (Buna-N)
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514410119
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144101198
  • Rpm max.
    31000 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    3.5 po
  • CUP_NON
    685144101198

Aperçu

Description du fabricant
L035-SPIDER-SOX-75/85DURO