Motion
L070 OCT URE 1/2

LOVEJOY INC
L070 OCT URE 1/2

Araignée de raccord de mâchoire - Uréthane, centre ouvert, mâchoire droite, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI01636736
N° MFRL070 OCT URE 1/2
Prix17.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L070 OCT URE 1/2

Araignée de raccord de mâchoire - Uréthane, centre ouvert, mâchoire droite, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI01636736
N° MFRL070 OCT URE 1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Code de taille de raccord
    L070
  • Épaisseur de l’élément
    0,420 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Diamètre extérieur
    1.3800 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    L070
  • Duromètre d’élément
    55 Shore D
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Centre ouvert
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514410411
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144104113
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    65 po-lb
  • CUP_NON
    685144104113

Aperçu

Description du fabricant
L070-SPIDER OCT-URE-1/2