Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.4375 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricant552759
- Plage de température de fonctionnementMax. 225°
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Type de jointJoint de contact
- SérieRCIA
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662461294918
Aperçu
- Avec joint Flinger
- NLGI#2 Lithium Complex Grease