Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.5625 po
- Cercle de boulonnage Diamètre3.5625 po
- Taille du boulon0.4219 po
- Alésage Diamètre1-1/8 po
- Largeur du boîtier4.4375 po
- Largeur de la bague intérieure1.4375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4375 po
- Global Hauteur1.5469 po
- Longueur totale4.4375 po
- Longueur totale Diamètre4.4375 po
- Largeur totale4.4375 po
- Poids1.5 lb
Détails
- ApplicationBrunissage - Standard
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurGris
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro de catalogue du fabricantVF3E-118M
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289074945
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de montageBride 3-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 200 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Capacité de charge statique radiale2567 lbf
- Roulement de rechangeVE-118
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- SérieVF3E
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662289074945
Aperçu
- Boîtier en fer malléable époxy à revêtement poudré
- Verrouillage excentrique conçu pour le verrouillage dans le sens de rotation
- Joint de contact à lèvre unique