Motion
ASFD207-107

NTN
ASFD207-107

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire
N° D’ARTICLE MI01641421
N° MFRASFD207-107
Prix136.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASFD207-107

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire
N° D’ARTICLE MI01641421
N° MFRASFD207-107
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
Votre prix136.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.9375 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.9375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    0.8750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3.6875 po
  • Longueur totale
    4.9063 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.9063 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AS207-107
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FD207
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359019537
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Roulement de rechange
    AS207-107
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    ASFD2
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359019537

Aperçu

Description du fabricant
ASFD207-107 BRG