Motion
22205CE4C4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 18 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI01642093
N° MFR22205CE4C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 18 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI01642093
N° MFR22205CE4C4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176650994
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    029176650994

Aperçu

Description du fabricant
22205CE4C4 BRG