Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/8 po
- Anneau intérieur Largeur1.6890 po
- Anneau extérieur Largeur0.7870 po
- Extérieur Diamètre2.8346 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale4950 lbf
- Capacité de charge statique radiale2770 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUC200
- CUP_NON0808250234011