Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.88 po
- Diamètre maximal du pas3-3/4 (4L/A) po, 3.22 (3L/O) po, 3.81 (5L/B) po
- Diamètre minimal du pas2.27 po (3L/O), 2.57 po (4L/A), 2.98 po (5L/B)
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Poids1.90 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- MatérielFonte
- Nombre de rainures1
- SérieVice-président
- CUP_NON698672019729