Motion
1VP5012

TB WOODS
1VP5012

Poulie à pas variable - série VP, 1 rainure, 3L/O/4L/A/5L/B/5V Taille de section de courroie, 0.5000 po de diamètre, 4.7500 po de diamètre extérieur, fini sans rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01644401
N° MFR1VP5012
Prix220.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
1VP5012

Poulie à pas variable - série VP, 1 rainure, 3L/O/4L/A/5L/B/5V Taille de section de courroie, 0.5000 po de diamètre, 4.7500 po de diamètre extérieur, fini sans rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01644401
N° MFR1VP5012
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
Prix220.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Diamètre maximal du pas
    4-3/4 (4L/A) po, 4.22 (3L/O) po, 4.81 (5L/B) po
  • Diamètre minimal du pas
    3.27 po (3L/O), 3.57 po (4L/A), 3.98 po (5L/B)
  • Diamètre extérieur
    4.7500 po
  • Poids
    3.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    1
  • Série
    Vice-président
  • CUP_NON
    698672020459

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU 1VP50 X 1/2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon