Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.88 po
- Diamètre maximal du pas4.82 po (3L/O), 5.35 po (4L/A), 5.41 po (5L/B)
- Diamètre minimal du pas3.87 po (3L/O), 4.17 po (4L/A), 4.58 po (5L/B)
- Diamètre extérieur5.3500 po
- Poids4.40 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- MatérielFonte
- Nombre de rainures1
- SérieVice-président
- CUP_NON698672020695