Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage3-1/4 po
- Diamètre maximal du pas5.98 (4L/A) po, 6.39 (5V) po, 6.45 (5L/B) po
- Diamètre minimal du pas4-3/4 (4L/A) po, 5.18 (5V) po, 5.24 (5L/B) po
- Diamètre extérieur6.5000 po
- Poids12.30 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- MatérielFonte
- Nombre de rainures2
- SérieVice-président
- CUP_NON698672026093