Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage3-1/4 po
- Diamètre maximal du pas6.58 (4L/A) po, 6.99 (5V) po, 7.05 (5L/B) po
- Diamètre minimal du pas5.4 (4L/A) po, 5.78 (5V) po, 5.84 (5L/B) po
- Diamètre extérieur7.1000 po
- Poids14.60 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- MatérielFonte
- Nombre de rainures2
- SérieVice-président
- CUP_NON698672026611