Motion
2VP71138

TB WOODS
2VP71138

Poulie à pas variable - série VP, rainure 2 , taille de section de courroie 3L/O/4L/A/5L/B/5V , diamètre 1.3750 po, diamètre extérieur 7.1000 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01644478
N° MFR2VP71138
Prix396.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
2VP71138

Poulie à pas variable - série VP, rainure 2 , taille de section de courroie 3L/O/4L/A/5L/B/5V , diamètre 1.3750 po, diamètre extérieur 7.1000 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01644478
N° MFR2VP71138

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix396.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-1/4 po
  • Diamètre maximal du pas
    6.58 (4L/A) po, 6.99 (5V) po, 7.05 (5L/B) po
  • Diamètre minimal du pas
    5.4 (4L/A) po, 5.78 (5V) po, 5.84 (5L/B) po
  • Diamètre extérieur
    7.1000 po
  • Poids
    14.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    2
  • Série
    Vice-président
  • CUP_NON
    698672026628

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU 2VP71 X 1-3/8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon