Motion
6J280
Poulie à courroie en V - Section de courroie en J, rainure 6 , alésage requis, diamètre extérieur de 2.8000 po, bague QD, bague de la série JA, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01645096
N° MFR6J280
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie en J, rainure 6 , alésage requis, diamètre extérieur de 2.8000 po, bague QD, bague de la série JA, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01645096
N° MFR6J280
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    J
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/4 po
  • Visage Largeur  
    0.6875 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/16 (alésage 1-1/16 à 1-3/16 ), 1/4 x 1/32 (alésage 1-1/4 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 )
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8000 po
  • Diamètre du pas
    2.83 po
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    JA
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Rainures  
    6
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672033404

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU EN POLY-V 6J2.80-JA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer