Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieJ
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1-11/16 po
- Visage Largeur1.0938 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-5/8 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ) po
- Longueur jusqu’à Alésage1.2500 po
- Extérieur Diamètre3.3500 po
- Diamètre du pas3.38 po
- Poids1.30 lb
Détails
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSH SH
- MatérielAcier
- Nombre de Rainures10
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672030113