Motion
F3U2M35N  35MM BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
F3U2M35N 35MM FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 35 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), Qualité standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI01645613
N° MFRF3U2M35N 35MM FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
F3U2M35N 35MM FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 35 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), Qualité standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI01645613
N° MFRF3U2M35N 35MM FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    92.08 mm
  • Espacement des trous de boulon
    92.08 mm
  • Taille du boulon
    12.00 mm
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Longueur de l’alésage
    44.85 mm
  • Largeur du boîtier
    15.90 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    48.8 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    117.5 mm
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG2M35NL
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    6850 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
  • Série
    F3U
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327748319

Aperçu

Description du fabricant
F3U2M35N FLANG NOIR F3-U2M35N
  • Roulement à billes monté 35 mm, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon