Motion
10UCBN2A2.2N

FALK
10UCBN2A2.2N

2.25:1 Réduction, 2.25:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01646703
N° MFR10UCBN2A2.2N
Prix17,199.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN2A2.2N

2.25:1 Réduction, 2.25:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01646703
N° MFR10UCBN2A2.2N
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
Prix17,199.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    10
  • Débit maximal tr/min
    778 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    198 N-m;1750
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143T/145T
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    2.25:1

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Réduction
    2.25:1
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    25 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1750 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN2A2.2N ULTRAMITE 2.191:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté