Motion
10UCBN2A8.0N

FALK
10UCBN2A8.0N

08:1 Réduction, 8:1 rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, taille d’entrée 0.8750 , diamètre d’arbre de sortie 1.2500 , horizontal, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01646747
N° MFR10UCBN2A8.0N
Prix17,199.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN2A8.0N

08:1 Réduction, 8:1 rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, taille d’entrée 0.8750 , diamètre d’arbre de sortie 1.2500 , horizontal, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01646747
N° MFR10UCBN2A8.0N
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
Prix17,199.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    10
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Débit maximal tr/min
    219 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    339 N-m;3000
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143T/145T
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    8:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill NEMA C-Face
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Numéro CUP du fabricant
    662468301198
  • Puissance d’entrée maximale
    10.5 hp
  • Montage
    horizontal
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    08:1
  • Série
    ULTRAMAX
  • Couple nominal (po-lb)
    3000 po-lb
  • CUP_NON
    662468301198

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN2A8.0N ULTRAMITE 7.945:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté