Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier110
- Distance centrale4.0000 po, 101.60 mm
- Hauteur du boîtier10.5000 po
- Largeur du boîtier260.35 mm;10.2500 po
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal395.45 N-m;3500
- Taille du cadre NEMA/IEC215T
- Diamètre de l’arbre de sortie1.8750 po, 47.63 mm
- Ratio11:1
- Facteur de service1.5
- Longueur de l’arbre101.60 mm;4.0000 po
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeAdaptateur de moteur
- Puissance d’entrée maximale10 hp
- Capacité de charge suspendue7784.39 N, 1750 lbf
- Type de réducteurHélicoïdal
- SérieSérie 612
- Normes respectéesAGMA
- Couple nominal (po-lb)3500 po-lb
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.