Motion
10UCBN2A32.N

FALK
10UCBN2A32.N

3:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 15.88 mm, 0.6250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01646809
N° MFR10UCBN2A32.N
Prix17,199.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN2A32.N

3:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 15.88 mm, 0.6250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01646809
N° MFR10UCBN2A32.N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17,199.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    580 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    100
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    3:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    3:1
  • Longueur de l’arbre
    38.10 mm;1.5000 po

Détails

  • Ratio réel
    3.06:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Série
    Série 612
  • Couple nominal (po-lb)
    100 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN2A32.N ULTRAMITE 30.76:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté