Motion
10UCBN2A56.A_E

FALK
10UCBN2A56.A_E

15:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI01646836
N° MFR10UCBN2A56.A_E
Prix18,003.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN2A56.A_E

15:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI01646836
N° MFR10UCBN2A56.A_E

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18,003.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    050
  • Débit maximal tr/min
    120 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Ratio réel
    14.56:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 15 po
  • Puissance nominale thermique
    2 hp

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN2A56.A E ULTRAMITE 51.49:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté