Motion
10UCBN3A90.A_D

FALK
10UCBN3A90.A_D

10:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01646877
N° MFR10UCBN3A90.A_D
Prix26,067.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN3A90.A_D

10:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01646877
N° MFR10UCBN3A90.A_D

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix26,067.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    50N-m;440
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    10:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    9.78:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Série
    Série 15 po
  • Puissance nominale thermique
    0.75 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    440 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN3A90.A D ULTRAMITE 95.44:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté