Motion
10UCFN2A16.A_G

FALK
10UCFN2A16.A_G

15:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur, 1.1250 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI01647016
N° MFR10UCFN2A16.A_G
Prix20,502.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCFN2A16.A_G

15:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur, 1.1250 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI01647016
N° MFR10UCFN2A16.A_G
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
Prix20,502.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    050
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    880
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    16:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Série
    Série 15
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    880 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCFN2A16.A G ULTRAMITE 16.43:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté