Motion
10UCFN2A25.N

FALK
10UCFN2A25.N

25:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01647041
N° MFR10UCFN2A25.N
Prix19,499.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCFN2A25.N

25:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01647041
N° MFR10UCFN2A25.N
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
Prix19,499.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    050
  • Distance centrale
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Débit maximal tr/min
    68 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    600
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    50.80 mm;2.0000 po

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    600 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCFN2A25.N ULTRAMITE 26.03:1

Les clients ont également acheté