Motion
10UCFN2A40.A_E

FALK
10UCFN2A40.A_E

40:1 Réduction, 40:1 rapport, type d’entrée adaptateur moteur, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01647062
N° MFR10UCFN2A40.A_E
Prix20,307.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCFN2A40.A_E

40:1 Réduction, 40:1 rapport, type d’entrée adaptateur moteur, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01647062
N° MFR10UCFN2A40.A_E
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
Prix20,307.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    43.8 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    226 N-m;2000
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    40:1

Détails

  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Réduction
    40:1
  • Série
    ULTRAMAX
  • Couple nominal (po-lb)
    2000 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCFN2A40.A E ULTRAMITE 37.06:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté