Motion
10UCFN3A63.A_D

FALK
10UCFN3A63.A_D

60:1 Réduction, 60:1 rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 31.75 mm, diamètre de l’arbre de sortie 1.2500 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01647103
N° MFR10UCFN3A63.A_D
Prix24,247.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCFN3A63.A_D

60:1 Réduction, 60:1 rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 31.75 mm, diamètre de l’arbre de sortie 1.2500 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01647103
N° MFR10UCFN3A63.A_D
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
Prix24,247.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    197.72 N-m;1750
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    63:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    0.37 kW;0.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    60:1
  • Série
    10UCFN
  • Couple nominal (po-lb)
    1750 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCFN3A63.A D ULTRAMITE 66.93:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté