Motion
10UWBQ2A20.A E ULTRAMITE

FALK
10UWBQ2A20.A E ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 19.29:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI01647204
N° MFR10UWBQ2A20.A E ULTRAMITE
Prix35,519.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UWBQ2A20.A E ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 19.29:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI01647204
N° MFR10UWBQ2A20.A E ULTRAMITE
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
Prix35,519.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    10
  • Débit maximal tr/min
    1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    256TC
  • Ratio
    19.29:1
  • Facteur de service
    3.39

Détails

  • Puissance d’entrée
    20 hp
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Entraînement de base
  • Régime de sortie
    91 tr/min
  • Couple de sortie
    12891
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    9104 lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    10UW

Aperçu

Description du fabricant
10UWBQ2A20.A E ULTRAMITE 19.29:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté