Motion
10UWBQ2A112A E ULTRAMITE

FALK
10UWBQ2A112A E ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 107.80:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI01647278
N° MFR10UWBQ2A112A E ULTRAMITE
Prix35,519.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UWBQ2A112A E ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 107.80:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI01647278
N° MFR10UWBQ2A112A E ULTRAMITE
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
Prix35,519.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    10
  • Ratio
    107.80:1
  • Facteur de service
    1.38

Détails

  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Montage
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Monté sur la base
  • Régime de sortie
    16 tr/min
  • Couple de sortie
    51775
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    9055 lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    10UW

Aperçu

Description du fabricant
10UWBQ2A112A E ULTRAMITE 107.8:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté