Motion
JM3461
Moteur de pompe à jet - 1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56J cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1720 tr/min, montage en C/sans pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI01648137
N° MFRJM3461
Prix715.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à jet - 1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56J cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1720 tr/min, montage en C/sans pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI01648137
N° MFRJM3461

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix715.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56J
  • Dimension C de la longueur totale
    11.84 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Plaques d’extrémité en aluminium moulé avec siège de roulement en acier usiné, rallonge d’arbre en acier inoxydable et arbre d’extrémité non entraîné à fentes.
  • Ampères à tension
    2.0 A @ 230 V; 2.5 A @ 208 V; 1.0 A @ 460 V
  • Demandes
    Pompes résidentielles et industrielles, pompes de piscine, etc.
  • Régime de base
    1720 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    74.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568217924
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2 1800 JM3461 TEFC 230/460 56J