Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier10 x 8.9 x 14.45 po, 12.05 x 8.9 x 12.05 po
- Longueur du boîtier10 po, 12.05 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant06
- Débit maximal tr/min380.350 tr/min
- Couple de sortie maximal4550 po-lb
- Ratio6.273:1
- Poids266.24 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face creux
- Catalogue du fabricant
- Puissance d’entrée maximale23.300 hp
- MontageDe base
- Type de sortieSoufflet fuselé
- RéductionDouble
- SérieUJ
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934139871
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.