Motion
3535X1

BROWNING
3535X1

Pignon d’alésage fini 3963519 - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 35 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01657108
N° MFR3535X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
3535X1

Pignon d’alésage fini 3963519 - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 35 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01657108
N° MFR3535X1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.2500 po
  • Projection du concentrateur
    0.6720 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3920 po
  • Diamètre du pas
    4.1830 po
  • Largeur de la dent
    0.168 po
  • Poids
    1.46 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Pas de numéro de chaîne
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3535X1
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289712816
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    35
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289712816

Aperçu

Description du fabricant
SPKT 3535 X 1
  • Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons à alésage fini sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d’arrêt à tête creuse sur la rainure.