Motion
72-905-19
Robinet à bille 2-Way Apollo® - Poignée à levier
N° D’ARTICLE MI01657475
N° MFR72-905-19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way Apollo® - Poignée à levier
N° D’ARTICLE MI01657475
N° MFR72-905-19
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vanne
    SAE 16 (1-5/16–12 UN)
  • Poids
    4.91 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    ASTM A108, acier au carbone plaqué chrome
  • Matériau du joint de corps
    RPTFE
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    65 Cv
  • Matériau de la poignée
    Acier zingué avec prise en vinyle
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Page de produit du fabricant
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 3000 psi, vapeur - 150 psi
  • Style de transfert
    Port complet
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Normes respectées
    Conforme à la norme MSS SP-110
  • Matériau de la tige
    Acier A108-Carbon
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
72-905-19 VANNE
  • Conception de carrosserie forgée
  • Sièges renforcés
  • Sécurité incendie « dès la conception » (nécessite -24 suffixe)
  • Protection contre la corrosion par phosphate de zinc
  • Presse-étoupe réglable
  • Port complet
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Levier robuste
  • bossage du joint torique à filetage droit SAE J512/J514