Motion
16010

NTN
16010

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 50 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 10 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01658343
N° MFR16010
Prix99.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
16010

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 50 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 10 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01658343
N° MFR16010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix99.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3937 po, 10.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    16010 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 50 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 10 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16010
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359010169
  • Rpm max.
    9800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    600
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359010169

Aperçu

Description du fabricant
16010 BILLE BRG